Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat Keystone Jack Kategorie 6A DN-93615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Cat Keystone Jack Kategorie 6A DN-93615
Digitus Cat Keystone Jack Kategorie 6A DN-93615
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29095037
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93615
EAN/GTIN:
     4016032293767
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj45 steckverbinder

Digitus Cat Keystone Jack Kategorie 6A DN-93615

CAT6A Keystone Jack, geschirmt, werkzeugfreie Montage Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug - 360° -Schirmkontaktierung - Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage) - Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage - CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen - Staubschutzkappe für RJ45-Buchse - GHMT zertifiziert - Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
€ 2,90*
ab € 1,71*
€ 2,35*
2 Tage
1379
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,36*
2 Tage
178
€ 13,00*
ab € 1,78*
€ 2,43*
€ 4,50*
ab € 1,79*
€ 2,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,06*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.