Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse gr Keystone IP44 1309430003KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012-29083291
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309430003KE
EAN/GTIN:
     4250184167044
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
metz connect modularbuchse

Aufputzgehäuse gr Keystone IP44 1309430003KE

IP44-Aufputzgehäuse für zwei Einzelmodule in Keystonebauform , IP44-Schutz nur im geschlossenen Zustand (ohne gestecktes Patchkabel), Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben, bruchsicher, Farbe grau
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,80*
€ 21,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 25,18*
1
€ 5,46*
ab € 18,83*
€ 25,84*
1
€ 5,95*
ab € 20,73*
€ 28,19*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,45*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.