Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone IP44 AP-Gehäuse unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keystone IP44 AP-Gehäuse unbestückt
Keystone IP44 AP-Gehäuse unbestückt
Artikel-Nr.:
     C9051-1309430003KE
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309430003KE
EAN/GTIN:
     4250184167044
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
IP44-Aufputzgehäuse für zwei Einzelmodule in Keystonebauform , IP44-Schutz nur im geschlossenen Zustand (ohne gestecktes Patchkabel), Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben, bruchsicher, Farbe grau
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
grau
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
87 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, Aufputz-Dose, Datendose, Anschlusseinheit, RJ45 Industrie, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.