Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressierstecker RM2.54 sw Gehäuse offen 33904.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adressierstecker RM2.54 sw Gehäuse offen 33904.1
Adressierstecker RM2.54 sw Gehäuse offen 33904.1
Artikel-Nr.:
     6012-29080015
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     33904.1
EAN/GTIN:
     4049759038663
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol

Adressierstecker RM2.54 sw Gehäuse offen 33904.1

Offenes Gehäuse (33904.1) Geschlossenes Gehäuse (33907.1) RM2.54
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatten-Steckbrücke
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Bemessungsstrom In:
1 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0565*
€ 0,0839*
1
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0851*
6 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,051*
€ 0,0851*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0642*
€ 0,094*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,0712*
€ 0,1031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.