Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB-Elektronik Adressierstecker RM2.54 sw Gehäuse offen 33904.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-425676
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     33904.1
EAN/GTIN:
     4049759038663
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
EFB-Elektronik Adressierstecker RM2.54 sw Gehäuse offen 33904.1 Verbindungsart Leiterplatten-Steckbrücke, Steckverbinderausführung freier Steckverbinder, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 2, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 2,54mm, Rastermaß der Anschlüsse 1,27mm, Bemessungsstrom In 1A, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ...

105°C, Verpackungsart Beutel, Offenes Gehäuse (33904.1) Geschlossenes Gehäuse (33907.1) RM2.54

Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatten-Steckbrücke
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1.27 mm
Bemessungsstrom In:
1 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Verpackungsart:
Beutel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0566*
€ 0,0847*
1
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0867*
6 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0867*
100
€ 3,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0959*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,0712*
€ 0,1062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,1158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.