Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110XC Kabelführ.-Trog pws mit Montagefüssen 0-0569389-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
110XC Kabelführ.-Trog pws mit Montagefüssen 0-0569389-1
110XC Kabelführ.-Trog pws mit Montagefüssen 0-0569389-1
Artikel-Nr.:
     6012-29074543
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     569389-1
EAN/GTIN:
     0191516844797
Suchbegriffe:
Kabelführung
Leitungsführung

110XC Kabelführ.-Trog pws mit Montagefüssen 0-0569389-1

Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 10,60*
1
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 11,76*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,18*
€ 13,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.