Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose E-DAT modul 3x8(8) AP 1309160002-E rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1309160002-E Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
METZ CONNECT 1309160002-E Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-29058399
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309160002-E
EAN/GTIN:
     4250184106043
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Anschlussdose E-DAT modul 3x8(8) AP 1309160002-E rws

Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 35 mm für Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: C6, Amodul und E-DAT modul Kupplungen 8(8) passen nicht)Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert , Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinweiß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Farbe:
reinweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 8,02*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,22*
€ 8,02*
1
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,65*
1
€ 6,70*
ab € 6,19*
€ 8,80*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,41*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1309121102-E
ab € 11,63*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895221-I
ab € 22,904*
Zubehör
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,87*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,33*
Zubehör
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.