Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Adapter RG 58 52518.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Adapter RG 58 52518.1
T-Adapter RG 58 52518.1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-29011740
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52518.1
EAN/GTIN:
     4049759039103
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc 50 ohm

T-Adapter RG 58 52518.1

BNC T-Adapter 1 x Stecker auf 2 x Buchse
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
ja
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,2288*
€ 1,6388*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,67*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,2532*
€ 1,6732*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6732*
€ 1,99111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6032*
€ 1,90781
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2532*
€ 1,49131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.