Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29008104 Herst.-Nr.: EBUSBCM-AF EAN/GTIN: 4049759231613 |
| |
|
| | |
| Adapter USB3.0 C/M - A/F EBUSBCM-AF USB3.0 Typ-C auf Typ-A Buchse Adapter zum Adaptieren an die Typ-C Buchse ihres PC/Notebooks/Smartphones Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | USB | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0 m | Mit Abschlusswiderstand: | nein | Geschirmt: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,27* | € 2,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,28* | € 2,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,39* | € 2,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,52* | € 2,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,83* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|