Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungskupplung RJ45 Cat.6A IP68 IP68DFKRJ456AWP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik IP68DFKRJ456AWP Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz
EFB Elektronik IP68DFKRJ456AWP Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz
EFB Elektronik IP68DFKRJ456AWP Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz
EFB Elektronik IP68DFKRJ456AWP Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz
EFB Elektronik IP68DFKRJ456AWP Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29001977
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IP68DFKRJ456AWP
EAN/GTIN:
     4049759261689
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
kabelmuffe

Durchführungskupplung RJ45 Cat.6A IP68 IP68DFKRJ456AWP

IP68 Kabelverbinder zum Verlegen im Außenbereich. Integrierte Cat.6A RJ45 Buchse, um den Anschluss zu erleichtern. Ausgelegt für Übertragungen bis 500MHz entsprechend der ISO/IEC 11801 ClassEA und Übertragungsrate bis zu 10 Gbit/s. - Kinderleichte Montage - Wasserdichter Kabelverbinder der Schutzklasse IP68 - Max. Spannung von 125V und max. Strom von 1,5A - Kabelverschraubung in M16 - Für Kabel mit einem max.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
RJ45/RJ12
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (TIA)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder ip68, Modulare Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,05*
€ 12,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 9,06*
€ 12,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,28*
€ 14,63*
€ 3,50*
ab € 24,87*
€ 34,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.