Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik IP68DFKRJ456AWP Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz (IP68DFKRJ456AWP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik IP68DFKRJ456AWP Drahtverbinder 2x RJ-45 Schwarz (IP68DFKRJ456AWP)
Artikel-Nr.:
     2753I-7154910
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IP68DFKRJ456AWP
EAN/GTIN:
     4049759261689
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
kabelmuffe

Produkttext

IP68 Kabelverbinder zum Verlegen im Außenbereich und direkte Erdverlegung. Integrierte Cat.6A RJ45 Buchse, um den Anschluss zu erleichtern. Ausgelegt für Übertragungen bis 500MHz entsprechend der ISO/IEC 11801 ClassEA und Übertragungsrate bis zu 10 Gbit/s.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Stecker  2x RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Formfaktor des Steckers  Gerade
Kabelstandard  Cat6a
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
Spannung  125 V
Stromstärke  1,5 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  28 mm
Tiefe  121,5 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Stecker:
2x RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Formfaktor des Steckers:
Gerade
Kabelstandard:
Cat6a
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Spannung:
125 V
Stromstärke:
1,5 A
Breite:
28 mm
Tiefe:
121,5 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder ip68, ip68dfkrj456awp, rj45, efbelektronik, elektronik, cat.6a, ip68, durchführungskupp.bu/bu, verbindungsmuffe, drahtverbinder, schwarz, cat6a, durchfhrungskuppbubu, durchführungskupp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.