Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industry IP67 V1 bulkhead 1401013302KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1401013302KE Montage-Kit
METZ CONNECT 1401013302KE Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012-29001624
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401013302KE
EAN/GTIN:
     4250184114246
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Industriegehäuse
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder btr

Industry IP67 V1 bulkhead 1401013302KE

Flansch mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, Befestigungsart Zentralverschraubung, Alternative Befestigung mit 4 Schrauben (M3), nicht im Lieferumfang enthalten, front- und rückseitig montierbar, industrietaugliches Kunststoffgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze, passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
23,76 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,921*
€ 11,501*
10
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 11,51*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,284*
€ 11,954*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 12,06*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,954*
€ 14,22526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,334*
€ 13,48746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,284*
€ 11,04796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
1401013300ME
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.