Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YF2A68-020XXXXLEAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28987598
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6032448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlußleitung 2m

Anschlussleitung YF2A68-020XXXXLEAX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF2A68-020XXXXLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Leitung: 2 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Geschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
7 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,14*
€ 64,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,44*
€ 67,80*
€ 5,46*
ab € 55,29*
€ 72,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 73,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.