Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung YF2A68-020XXXXLEAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28987598
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6032448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlußleitung 2m

Anschlussleitung YF2A68-020XXXXLEAX

Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF2A68-020XXXXLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Leitung: 2 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Geschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
7 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, sick anschlussleitung, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,15*
€ 63,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,29*
€ 67,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,29*
€ 72,38*
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 73,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.