Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WT24-2B313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28985356
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1017884
EAN/GTIN:
     4047084122163
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Kompakt-Lichtschranke WT24-2B313

Kompakt-Lichtschranken, W24-2, WT24-2B313, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Würfelstecker, 3-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
2500 mm
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87,5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 379,44*
€ 439,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,91*
€ 440,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 382,89*
€ 444,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,94*
€ 484,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,39*
€ 528,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,09*
€ 526,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,97*
€ 487,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,89*
€ 455,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.