| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28978623 Herst.-Nr.: 1050924 EAN/GTIN: 4047084287510 |
| |
|
| | |
| Positionssensor MPS-224TSNU0 Positionssensoren, MPS-T, MPS-224TSNU0, Messbereich: 224 mm, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Analog, IP67, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 480,62* | € 550,37* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,36* | € 550,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,86* | € 555,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|