| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28968968 Herst.-Nr.: 1064343 EAN/GTIN: 4047084329036 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranke GTB2S-N5451 Miniatur-Lichtschranken, G2S, GTB2S-N5451, Schaltabstand max.: 2 mm ... 120 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 200 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 90 mm | Max. Schaltabstand: | 120 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 7,7 mm | Höhe des Sensors: | 27,5 mm | Länge des Sensors: | 13,5 mm | Tastfunktion: | hellschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,30* | € 196,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 159,42* | € 197,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,67* | € 204,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|