Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 10x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzf... 10x45mm HP
DIN 7979 Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzf... 10x45mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28861253
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1695/000/01 10x45
EAN/GTIN:
     4001796312762
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 10x45

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 7979 d10 x45, din 7979, din 7979 form d
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,91*
€ 38,11*
€ 5,46*
ab € 50,99*
€ 65,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 66,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,65*
€ 78,1235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,37*
€ 74,2203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,09*
€ 61,9871
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.