Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter BWS ECOSIGN C #22168748


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzgitter BWS ECOSIGN C #22168748
Schutzgitter BWS ECOSIGN C #22168748
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28857755
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22168748
EAN/GTIN:
     9008709502482
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzgitter BWS ECOSIGN C #22168748

Schutzgitter ballwurfsicher für Wandanbau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
400 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
290 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 130,85*
€ 159,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,90*
€ 161,10*
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 162,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,77*
€ 167,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 168,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.