Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYSIGNS P BP Grid Schutzgitter ballwurfsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETYSIGNS P BP Grid Schutzgitter ballwurfsicher
SAFETYSIGNS P BP Grid Schutzgitter ballwurfsicher
SAFETYSIGNS P BP Grid Schutzgitter ballwurfsicher
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22168748
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22168748
EAN/GTIN:
     9008709502482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzgitter ballwurfsicher für Wandanbau
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
85 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb, Ecosign, BWS, Notlichtleuchte, Notlicht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.