| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28799127 Herst.-Nr.: 1280073940 EAN/GTIN: 4022644027997 |
| |
|
| | |
| Mastaufsatz 3-fach 1280073940 aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, für Mastzopf Durchmesser 76 mm, zur Aufnahme von drei Leuchten Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aufsatzstück | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 3 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,14* | € 230,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 185,96* | € 231,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,38* | € 237,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|