Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 76mm 3f Alu Zubehör 1280073940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz 3-fach 1280073940
Mastaufsatz 3-fach 1280073940
Artikel-Nr.:
     262-B654G42
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1280073940
EAN/GTIN:
     4022644027997
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten
Aufsatzstück 76mm 76mm 3f Alu Zubehör 1280073940
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,14*
€ 230,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,96*
€ 231,25*
Frei Haus
ab € 191,38*
€ 237,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.