| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28727695 Herst.-Nr.: 5XC1A51E08CE EAN/GTIN: 4058352557334 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 730, EVG iQ 5XC1A51E08CE Streetlight SL 11 iQ microMastleuchte,LED, 1.880lm730,PMMA,direkt,Aufsatz,Ansatz Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Wandausleger | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 417,21* | € 486,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 426,27* | € 497,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,59* | € 502,22* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 445,66* | € 518,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 488,22* | € 566,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|