Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 6000K DALI SUN-111-2-860-D120CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 6000K DALI SUN-111-2-860-D120CB
LED-Flächenstrahler 6000K DALI SUN-111-2-860-D120CB
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28717777
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18426
EAN/GTIN:
     4250611884261
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 6000K DALI SUN-111-2-860-D120CB

Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, passive Kühlung, ESG oder PMMA Abdeckung, ballwurfsicher, IK 08, einsetzbar in feuergefährdeten Betriebsstätten nach EN 60598-2-24:2013, geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, verschiedene Farbtemperaturen, optional dimmbar über DALI, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, nach EN 60598-2-22 zertifiziert als Not- und Sicherheitsleuchte, Made in Europe.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,13*
€ 467,01*
€ 5,95*
ab € 395,32*
€ 467,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 401,11*
€ 471,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 442,60*
€ 518,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,29*
€ 560,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,01*
€ 548,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,25*
€ 504,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18968
ab € 17,91*
Zubehör
abalight
18970
ab € 20,91*
Zubehör
abalight
18992
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.