Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 6000K DALI SUN-111-2-860-D120CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 6000K DALI SUN-111-2-860-D120CB
LED-Flächenstrahler 6000K DALI SUN-111-2-860-D120CB
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-28717777
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18426
EAN/GTIN:
     4250611884261
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 6000K DALI SUN-111-2-860-D120CB

Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, passive Kühlung, ESG oder PMMA Abdeckung, ballwurfsicher, IK 08, einsetzbar in feuergefährdeten Betriebsstätten nach EN 60598-2-24:2013, geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, verschiedene Farbtemperaturen, optional dimmbar über DALI, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, nach EN 60598-2-22 zertifiziert als Not- und Sicherheitsleuchte, Made in Europe.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 395,40*
€ 472,34*
€ 5,95*
ab € 398,50*
€ 472,90*
Frei Haus
ab € 399,69*
€ 476,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,36*
€ 518,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18968
ab € 17,98*
Zubehör
abalight
18970
ab € 20,94*
Zubehör
abalight
18990
ab € 95,82*
Zubehör
abalight
18992
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.