Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eismaschine Kompressor,1,5L PC-ICM1091N inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eismaschine Kompressor,1,5L PC-ICM1091N inox
Eismaschine Kompressor,1,5L PC-ICM1091N inox
Artikel-Nr.:
     6012-28669870
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     511091
EAN/GTIN:
     4006160110913
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine

Eismaschine Kompressor,1,5L PC-ICM1091N inox

in1 - Eiscremeautomat und Joghurtmaker in Einem, zur Zubereitung von Eiscreme, Frozen Joghurt, Sorbet und Naturjoghurt, Edelstahlgehäuse, hochwertiges Negativ LCD-Display (schwarz/weiß), digitaler Timer, variable Zeiteinstellung (1 60 Min.), Zubereitungszeit: 20-25 Min. (für Eiscreme), für bis zu 1500 ml Eiscreme/Joghurt, elektron. Steuerung (START/STOP), autom.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1,5 l
Wahlschalter für Softeis:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
150 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
400 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
275 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,65*
€ 168,54*
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 178,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 185,80*
€ 3,50*
ab € 158,60*
€ 188,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 169,49*
€ 201,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.