Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28660904 Herst.-Nr.: 200095 EAN/GTIN: 4015613731285 |
| |
|
| | |
| Wasserkocher 1,7L 200095 Robuster, leistungsstarker Wasserkocher für Aufbrühmengen schon ab 300 ml. Der Wasserkocher ist mit der 360°, Kontaktverbindung vom Sockel abnehmbar und ausgestattet mit einer Kochstopp-Automatik Weitere Informationen: | | Heizschlange: | verdeckt | Inhalt: | 1,7 l | Werkstoff des Behälters: | Edelstahl | Anschlusswert: | 2200 W | Spannung: | 230 V | Kabellos: | ja | Kochstoppfunktion: | ja | Wasserstandanzeige: | außen | 360° Sockel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,74* | € 27,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,87* | € 29,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,99* | € 33,62* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 29,11* | € 35,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,53* | € 40,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|