Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28651814 Herst.-Nr.: 650111 EAN/GTIN: 4004470501117 |
| |
|
| | |
| Wasserkocher WK5011CB sw Sicherheits-Klappdeckel mit Einhandbedienung, Edelstahl-Heizelement, herausnehmbarer Kalkfilter, automatische und manuelle Abschaltung, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, beleuchteter Ein-/Ausschalter, rutschfester, gummierter Griff, Basisstation mit Kabelaufwicklung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1,7 l | Kabellos: | ja | Kochstoppfunktion: | ja | Wasserstandanzeige: | außen | 360° Sockel: | nein | Grundfarbe: | schwarz | Mit Wasserfilter: | nein | Mit Sieb: | ja | Mit Temperaturregler: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,65* | € 11,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 11,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,16* | € 12,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,39* | € 13,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,62* | € 14,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|