Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden 2HE Festeinbau T=400mm 25kg DK 5501.625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6012-28456235
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501625
EAN/GTIN:
     4028177679061
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler

Geräteboden 2HE Festeinbau T=400mm 25kg DK 5501.625

DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19"
)-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x400 mm, Festeinbau, zöllig
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
482,6 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 30,10*
€ 39,18*
€ 6,78*
ab € 29,97*
€ 39,21*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,09*
€ 39,22*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 31,33*
€ 40,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,44*
€ 42,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2094500
ab € 11,96*
Sonstiges
Rittal
2094200
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.