Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN Validierung Service Objekt bis 10.000qm DAS-V-WiFi-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-28369692
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAS-V-WiFi-XL
EAN/GTIN:
     k.A.

WLAN Validierung Service Objekt bis 10.000qm DAS-V-WiFi-XL

Im DAS-V-WiFi-XL Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort für eine Objektfläche größer 10.000 qm (Tagessatz), sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Validierung. Mit diesem Service können Sie Schwachstellen im aktuell aktiven WLAN feststellen und Funklöcher vermeiden, bzw. Access Points nachrüsten und Ihr Wireless Netzwerk optimieren.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 787,09*
€ 858,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,35*
€ 905,14*
Frei Haus
ab € 832,88*
€ 913,71*
Frei Haus
ab € 832,66*
€ 914,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 872,95*
€ 954,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,26*
€ 1.135,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,31*
€ 1.132,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,09*
€ 1.104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,76*
€ 1.079,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,95*
€ 1.038,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,73*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
ab € 61,16*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-S
ab € 950,39*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-M
ab € 1.596,82*
Zubehör
D-Link
DAS-P-WiFi
ab € 160,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.