Im DAS-V-WiFi-XL Paket enthalten sind die professionelle Funkausmessung des Kundenobjektes vor Ort für eine Objektfläche größer 10.000 qm (Tagessatz), sowie die Kosten der Dokumentation und der nachgelagerten Wireless Validierung. Mit diesem Service können Sie Schwachstellen im aktuell aktiven WLAN feststellen und Funklöcher vermeiden, bzw. Access Points nachrüsten und Ihr Wireless Netzwerk optimieren. Mit Ihrer Bestellung willigen Sie ein, dass der Distributor Ihre Kontaktdaten an D-Link übermittelt. Nach der Bestellung tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Projektinformationen unter folgendem Link ein: https://service.dlink.de?d=DLINK&s=1. Nach Bestelleingang bei D-Link werden Sie proaktiv durch D-Link kontaktiert zur Abstimmung des weiteren Vorgehens. Service-Art: WLAN-Validierung Service-Ort: Vor Ort DAS-Kategorie: Tageszeit: 8-17 Uhr Wochentage: Mo-Fr Reaktionszeit: Laufzeit: einmalig
| |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für SNMP: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | false |
Diagnosefunktion integriert: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | false |
Auswertefunktion integriert: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Pressensteuerungen: | false |
Geeignet für Feuerungstechnik: | false |
Geeignet für Transferstraßen: | false |
Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität: | false |
Geeignet für Regelungstechnik: | false |
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche: | false |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |