Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Port Gigabit PoE +Injector DPE-301GI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Port Gigabit PoE +Injector DPE-301GI
1-Port Gigabit PoE +Injector DPE-301GI
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012-28358919
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-301GI
EAN/GTIN:
     0790069416668
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector

1-Port Gigabit PoE +Injector DPE-301GI

Der Gigabit PoE Injector DPE-301GI liefert Stromversorgung und Datenverbindung zusammen über das Netzwerkkabel für ein PoE-Gerät (PD) wie zum Beispiel eine IP Camera oder einen Wireless Access Point. Durch die Kompatibilität zum Industriestandard IEEE 802.3at ermöglicht der DPE-301GI die Platzierung des PoE-Gerätes überall im Gebäude, ohne dass am gewählten Standort (Decke, Eingang) eine Steckdose und ein Netzteil benötigt wird.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
54 V
Ausgangsstrom:
0,6 mA
Stabilisiert:
nein
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 35,90*
€ 45,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,76*
€ 45,42*
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 46,46*
€ 4,50*
ab € 37,82*
€ 47,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,35*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,50*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,59*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.