Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwanne LW 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-28152132
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     0014204
EAN/GTIN:
     4040918059383
Suchbegriffe:
Langwanne

Langwanne LW 56

Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
53..56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,0091*
€ 1,2891*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0503*
€ 1,3403*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,0111*
€ 1,6411*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3403*
€ 1,59496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2903*
€ 1,53546
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0503*
€ 1,24986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.