Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel ohne Treiber 4000k 300x1200mm VEKT3001200-50-840MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel ohne Treiber 4000k 300x1200mm VEKT3001200-50-840MW
LED-Panel ohne Treiber 4000k 300x1200mm VEKT3001200-50-840MW
Artikel-Nr.:
     6012-28050262
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     14230
EAN/GTIN:
     4250611842308
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Panel ohne Treiber 4000k 300x1200mm VEKT3001200-50-840MW

Energieeffizientes LED Panel für abgehängte Montage mit opaler Abdeckung geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittelund Getränkeindustrie, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich, Variante mit mikroprismatischer Abdeckung ist bei 900 mA BAP-tauglich: UGR 18,9.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
168
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,71*
€ 200,75*
€ 5,95*
ab € 163,25*
€ 201,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,87*
€ 204,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 168,95*
€ 208,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,56*
€ 250,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
19097
ab € 22,75*
Zubehör
abalight
19088
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.