| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28050145 Herst.-Nr.: 13116 EAN/GTIN: 4250611831166 |
| |
|
| | |
| LED-Panel ohne Treiber 4000K 198x1218mm SNAP1981218-45-840OW LED Panel für den flächenbündigen Deckeneinbau, Rahmen aus Aluminium, Farbe weiß, RAL 9003, mit opaler Abdeckung geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittelund Getränkeindustrie, verschiedene Lichtfarben, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich, SNAP-IN Befestigungssatz für GK-Decken separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 600 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,05* | € 192,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,30* | € 193,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,10* | € 201,73* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,86* | € 204,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 203,76* | € 252,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|