| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27759942 Herst.-Nr.: 81.020.0135.0 EAN/GTIN: 4049088195457 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 81.020.0135.0 flare TIME HM8-2PS-A, Multifunktions-Relais mit Fernpotentiometeranschluss, 8 Funktionen, 8 Zeitbereiche, Zeitbereich 0,05s..240h, 1 Zeit- und 1 Sofortwechsler, AC/DC 24-240 V 50-60Hz B x H xT: 22,5 × 96,5 × 91,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | ja | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | nein | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,36* | € 134,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,98* | € 140,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,16* | € 146,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,75* | € 154,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,32* | € 169,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|