Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte Größe 1 GHG 610 1953 R0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte Größe 1 GHG 610 1953 R0102
Montageplatte Größe 1 GHG 610 1953 R0102
Artikel-Nr.:
     6012-27658215
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG6101953R0102
EAN/GTIN:
     4250217428555
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
ceag montageplatte
chassisplatte

Montageplatte Größe 1 GHG 610 1953 R0102

Zubehör: Ex-Steuergerät GHG610 pl für Zone 1/21
Variante: Montageplatte zRohrbefestigungz Größe 1
Abmessungen (L x B x H): 400mm x 280mm x 170mm
Bestelleinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
118,5 mm
Breite:
134,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank-Montageplatte, Schaltschrank-Zubehör, Gehäuse-Montageplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
€ 4,99*
ab € 27,16*
€ 36,83*
€ 5,46*
ab € 28,53*
€ 38,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,98*
€ 39,25*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,02*
€ 39,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,71*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.