Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/11 #0331354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/11 #0331354
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/11 #0331354
Artikel-Nr.:
     6012-27552816
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331354
EAN/GTIN:
     4029299415810
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR 150/11 #0331354

Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1040 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,33*
€ 176,93*
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 179,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,38*
€ 182,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 186,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,21*
€ 191,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208872
ab € 33,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204883
ab € 15,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 45,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202682
ab € 41,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202700
ab € 46,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202807
ab € 34,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202782
ab € 32,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202783
ab € 32,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202806
ab € 26,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208865
ab € 45,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208855
ab € 32,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209006
ab € 38,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202792
ab € 25,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.