Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
RIDI EDLR 150/1100-840 SMB-DALI Einbaudownlight IP40 LED-Module 1100lm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0086865
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0331354
EAN/GTIN:
4029299415810
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1040 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, weiß, Schutzart IP20. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Downlight
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
led deckeneinbauleuchte 3500k
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led 4000 k
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,33*
€ 176,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 179,01*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,38*
€ 182,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 186,39*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,21*
€ 191,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abblendung asym direkt Kst DR150-ASLP-K-D-W
RIDI Leuchten
0208872
ab € 33,12*
Zubehör
Anschlussleitung schwarz ZAL-ST-GS #0203014
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,45*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZESEBD150-235/80
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,95*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR150-MPS-G-D-W
RIDI Leuchten
0204883
ab € 15,41*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR150-RM-G-SB-W
RIDI Leuchten
0202691
ab € 45,94*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR150-SPM-G-SB-W
RIDI Leuchten
0202682
ab € 41,81*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR150-SPMA-G-SB-W
RIDI Leuchten
0202700
ab € 46,42*
Zubehör
Einbaurahmen ws ST HESEBD150/50
RIDI Leuchten
0202807
ab € 34,49*
Zubehör
Einbaurahmen ws ST PESEBD.150/100/200
RIDI Leuchten
0202782
ab € 32,61*
Zubehör
Einbaurahmen ws ST PESEBD.150/150
RIDI Leuchten
0202783
ab € 32,72*
Zubehör
Halbeinbausatz HES EBD 150/25
RIDI Leuchten
0202806
ab € 26,47*
Zubehör
Microprismenscheibe DR150-DPO-K-D-W
RIDI Leuchten
0208865
ab € 45,64*
Zubehör
Microprismenscheibe DR150-DPS-K-D-W
RIDI Leuchten
0208855
ab € 32,76*
Zubehör
Microprismenscheibe DR150-MPS-K-D-W
RIDI Leuchten
0209006
ab € 38,68*
Zubehör
Montageplatte sw VPEBD.150-600
RIDI Leuchten
0202792
ab € 25,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen