Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE9-R1X150/40DA-OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE9-R1X150/40DA-OS
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE9-R1X150/40DA-OS
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-27551150
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860036
EAN/GTIN:
     4029299424997
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRE9-R1X150/40DA-OS

Einbauleuchte, weiß, direkt - symmetrisch strahlend, IP20, geeignet für 1xRIDI-TUBE 1500mm max. 40W, elektronischer DALI Konverter, Kunstglasscheibe opal, L=1547mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,13*
€ 163,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,93*
€ 165,77*
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 203,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,99*
€ 207,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,22*
€ 211,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217879
ab € 23,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217880
ab € 30,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217873
ab € 12,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217872
ab € 9,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217871
ab € 8,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217876
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.