Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung sw 5x2,5qmm 2000mm ZADV-WINSTA-5-POL-ND-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung 5-polig ZADV-WINSTA #0217879
Verbindungsleitung 5-polig ZADV-WINSTA #0217879
Artikel-Nr.:
     262-D055A48
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0217879
EAN/GTIN:
     4029299436907
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Verbindungsleitung
durchgangsverdrahtung 5x1,5
durchgangsverdrahtung
Durchgangsverdrahtung sw 5x2,5qmm 2000mm ZADV-WINSTA-5-POL-ND-2M
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,13*
€ 32,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,24*
€ 32,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,60*
€ 34,23*
€ 3,90*
ab € 26,30*
€ 36,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.