Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett si 44x99mm 500Stck/Roll 210-804


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett si 44x99mm 500Stck/Roll 210-804
Etikett si 44x99mm 500Stck/Roll 210-804
Artikel-Nr.:
     6012-27455355
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-804
EAN/GTIN:
     4050821632627
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett si 44x99mm 500Stck/Roll 210-804

Typenschilder
99 x 44 mm
silberfarben
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
99 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,73*
€ 52,77*
€ 5,46*
ab € 43,99*
€ 56,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,40064*
€ 57,34064*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,90*
€ 57,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,06*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.