Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungelement 116,2x34,9mm, M8 RCA180SM8 PA66


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 116,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 6,2-13,7 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-27259938
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01416
EAN/GTIN:
     4031026539409
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungelement 116,2x34,9mm, M8 RCA180SM8 PA66

Ratchet P-Clamp A-Serie für Bündeldurchmesser von 6,2 mm bis 13,7 mm. Einteilige Ratschenverschlusskonstruktion ermöglicht eine einfache Installation während der Vor- oder Endmontage. Mehrere Konfigurationen für eine breite Palette von Durchmessern und Anwendungen, wodurch der Teilebestand reduziert wird. Das Innere der Klemme ist so konzipiert, dass das Bündel geführt und zentriert wird, um Quetschungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,2..13,7 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 15,496*
€ 18,516*
16 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 15,667*
€ 18,647*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 15,8144*
€ 18,9244*
20 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 16,13*
€ 19,22*
30
€ 5,95*
ab € 18,0732*
€ 21,4532*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 18,9244*
€ 22,52004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,8144*
€ 18,81914
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,58144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 567,732* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.