| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26880920 Herst.-Nr.: 40150 EAN/GTIN: 4034451401501 |
| |
|
| | |
| Nählichtlampe 22x57mm E14 220-235V 15W 40150 Nählichtlampe E14, stoßfest matt. Ersatzlampe für Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenleistung: | 15 W | Lichtstrom: | 80 lm | Lampenspannung: | 220..235 V | Sockel: | E14 | Ausführung: | mattiert | Lampenbezeichnung: | sonstige | Farbe: | farblos | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 15w, glühlampe e14, glühlampe e14 15w, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,37* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,628* | € 2,388* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 2,46* | € 2,46* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,843* | € 2,713* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|