Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Nählichtlp.220-235V E14 15W imt stoßfest 40150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-165591
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40150
EAN/GTIN:
     4034451401501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Scharnberger+Has.

Nählichtlp.220-235V E14 15W imt stoßfest 40150 Lampenleistung 15W, Lampenspannung 220 ...

235V, Sockel E14, Ausführung matt, Farbe ohne, Durchmesser 22mm, Gesamtlänge 57mm, Stoßfest, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 15kWh,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
220 V | 235 V
Sockel:
E14
Ausführung:
matt
Farbe:
ohne
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
Ja
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 15w, glühlampe e14, glühlampe e14 15w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Nählicht-Lampe, Röhrenform Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,37*
10
€ 5,46*
ab € 1,628*
€ 2,388*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,46*
€ 2,46*
10
€ 3,90*
ab € 1,843*
€ 2,713*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.