| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26878914 Herst.-Nr.: 44558 EAN/GTIN: 4034451445581 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 539mm 2G11 34W 3500K 44558 Diese Lampe bietet einen verlängerten Auswechselzyklus, wodurch die Kosten für Wartung und Lampenwechsel deutlich sinken. Die ultrakompakte, energiesparende Leuchtstofflampe ist eine ideale Lichtquelle für kleine Leuchten und Downlights. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 3, Farbwiedergabeindex (Ra): 82 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Lichtstrom: | 2800 lm | Lampenleistung: | 34 W | Sockel: | 2G11 (4-pins) | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 3500 K | Durchmesser: | 43,8 mm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, sockel 2g11 3500 k, 2g11 leuchtmittel, Kompaktleuchtstofflampe, Leuchtmittel, Lampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,79* | € 14,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,81* | € 14,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,10* | € 16,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,11* | € 16,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,61* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|