Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 533mm 44558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-586102
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44558
EAN/GTIN:
     4034451445581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 533mm 44558 Lichtstrom 2800lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Lampenleistung 34W, Sockel 2G11 (4-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 3500K, Durchmesser 43,8mm, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Gesamtlänge 538,8mm, Spezielle Anwendung allgemein, Farbe ohne, Anzahl der Lampenrohre 1, Geeignet für EVG,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2800 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenleistung:
34 W
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
3500 K
Durchmesser:
43.8 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
538.8 mm
Integrierter Starter:
Nein
Amalgamtechnologie:
Nein
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 14,16*
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 14,19*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,06*
€ 16,03*
€ 3,90*
ab € 11,07*
€ 16,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.