Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Wärmestrahler E27 230V 250W klar 29504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Wärmestrahler E27 230V 250W klar 29504
Infrarot-Wärmestrahler E27 230V 250W klar 29504
Artikel-Nr.:
     6012-26877989
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29504
EAN/GTIN:
     4034451295049
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Infrarot-Wärmestrahler E27 230V 250W klar 29504

Diese Wolframfaden Wärmelampe aus mundgeblasenem Hartglas sorgt für eine effiziente, sofortige und leicht steuerbare Infrarot-Strahlungsenergie für eine Vielzahl von Heiz Anwendungen in der Industrie. Dieser Lampen-Typ wird oft für landwirtschaftliche Anwendungen, wie Viehzucht, verwendet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 20000
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:
E27
Lampenspannung:
230 V
Lampenleistung:
250 W
Dimmbar:
ja
Gesamtlänge:
170 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
125 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,05*
€ 5,46*
ab € 7,70*
€ 11,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,71*
€ 12,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,72*
€ 12,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.