Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Wärmestrahler 127x185mm 29504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-589445
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29504
EAN/GTIN:
     4034451295049
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Scharnberger+Has.

Infrarot-Wärmestrahler 127x185mm 29504 Lampenleistung 250W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Reflektorfarbe Silber, Farbe ohne, Durchmesser 127mm, Gesamtlänge 185mm, Spezielle Anwendung Infrarot,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Reflektorfarbe:
Silber
Farbe:
ohne
Durchmesser:
127 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Spezielle Anwendung:
Infrarot
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, glühlampe e27 230v, glühlampe e27, glühlampe e27 250w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Infrarotstrahler, Lampe, Leuchtmittel, Reflektorlampe, Wärmestrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,17*
€ 5,46*
ab € 7,70*
€ 11,23*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,72*
€ 12,72*
€ 3,90*
ab € 8,73*
€ 12,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.