Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-LED T5 5,6x22mm 24VAC/DC gelb 35062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26877051
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35062
EAN/GTIN:
     4034451350625
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k

Single-LED T5 5,6x22mm 24VAC/DC gelb 35062

Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand. Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50% reduziert. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Lichtstrom:
0,02999999 lm
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
5,6 mm
Länge:
22 mm
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen t5 5k
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,63*
€ 4,20*
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,98*
€ 4,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.